Homlokkerekes Hajtóművek Festo EMMS-ST-42-S-SEB-G2
Stepper motor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EMMS-ST-42-S-SEB-G2
Rubix:525388
gyártó:1370473
EAN:4052568231354
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lépteto motor EMMS-ST-42-S-SEB-G2 1370473
stepper motor EMMS-ST-42-S-SEB-G2 Without gear unit/with brake. Stepper angle at full step=1,8 deg, Stepper angle tolerance=±5%, Rotor Position sensor=Incremental encoder, Rotary Position encoder interface=RS422 TTL AB-channel + zero index, Rotary Position encoder measuring principle=Optical
Stepper motor EMMS-ST-42-S-SEB-G2 1370473
Technikai információk
Jellemzők
| Kivitelezés | emms-st |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre