Homlokkerekes Hajtóművek Festo EMMS-ST-87-M-SB-G2
Stepper motor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EMMS-ST-87-M-SB-G2
Rubix:525374
gyártó:1370488
EAN:4052568231507
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lépteto motor EMMS-ST-87-M-SB-G2 1370488
stepper motor EMMS-ST-87-M-SB-G2 Without gear unit/with brake. Stepper angle at full step=1,8 deg, Stepper angle tolerance=±5%, Max. speed=550 1/min, Operating voltage DC for brake=24 V, Insulation protection class=B
Stepper motor EMMS-ST-87-M-SB-G2 1370488
Technikai információk
Jellemzők
| Kivitelezés | emms-st |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre