Stopper aktuátorok Festo DFSP-40-20-DF-PA
Stopper Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DFSP-40-20-DF-PA
Rubix:517288
gyártó:576132
EAN:4052568224967

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Stop henger DFSP-40-20-DF-PA 576132
Stopper cylinder DFSP-40-20-DF-PA Stroke=20 mm, Piston diameter=40 mm, Piston rod thread=M8, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 786 g |
|---|---|
| Hengerlöket | 20 mm |
| Hengerátmérő | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre