Stopper aktuátorok Festo DFSP-50-25-DF-PA
Stopper Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DFSP-50-25-DF-PA
Rubix:517264
gyártó:576157
EAN:4052568225216

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Stop henger DFSP-50-25-DF-PA 576157
Stopper cylinder DFSP-50-25-DF-PA Stroke=25 mm, Piston diameter=50 mm, Piston rod thread=M8, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1157 g |
|---|---|
| Hengerlöket | 25 mm |
| Hengerátmérő | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre