Stopper aktuátorok Festo DFSP-50-25-DS-PA
Stopper Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DFSP-50-25-DS-PA
Rubix:517263
gyártó:576148
EAN:4052568225124

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Stop henger DFSP-50-25-DS-PA 576148
Stopper cylinder DFSP-50-25-DS-PA Stroke=25 mm, Piston diameter=50 mm, Piston rod thread=M8, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1173,4 g |
|---|---|
| Hengerlöket | 25 mm |
| Hengerátmérő | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre