Stopper aktuátorok Festo DFSP-Q-16-15-PR-PA
Stopper Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DFSP-Q-16-15-PR-PA
Rubix:517251
gyártó:576071
EAN:4052568224356

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Stop henger DFSP-Q-16-15-PR-PA 576071
Stopper cylinder DFSP-Q-16-15-PR-PA Stroke=15 mm, Piston diameter=16 mm, Piston rod thread=M3, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 197,33 g |
|---|---|
| Hengerlöket | 15 mm |
| Hengerátmérő | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre