Stopper aktuátorok Festo DFSP-Q-20-10-PR-PA
Stopper Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DFSP-Q-20-10-PR-PA
Rubix:517249
gyártó:576093
EAN:4052568224578

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Stop henger DFSP-Q-20-10-PR-PA 576093
Stopper cylinder DFSP-Q-20-10-PR-PA Stroke=10 mm, Piston diameter=20 mm, Piston rod thread=M3, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 277,33 g |
|---|---|
| Hengerlöket | 10 mm |
| Hengerátmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre