Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo HGRT-HR-32
Stroke reduction
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:HGRT-HR-32
Rubix:521140
gyártó:564299
EAN:4052568099947
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Löketcsökkentés HGRT-HR-32 564299
stroke reduction HGRT-HR-32 For setting the opening angle. Suitable for radial gripper HGRT. Size=32, Adjustable end-Position range/length=35 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2
Stroke reduction HGRT-HR-32 564299
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre