Szelep csatlakozó Festo VMPAL-AP-14

Sub base

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VMPAL-AP-14
Rubix:518067
gyártó:560973
EAN:4052568056032
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatlakozólap VMPAL-AP-14 560973


sub-base VMPAL-AP-14 Width=14 mm, Width=14,9 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=14,9 mm, Max. number of valve Positions=1
Sub-base VMPAL-AP-14 560973

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre