Referencia
Festo:VMPAL-AP-14-T1
Rubix:518050
gyártó:560975
EAN:4052568056056
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozólap VMPAL-AP-14-T1 560975
sub-base VMPAL-AP-14-T1 Width=14 mm, Width=14,9 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=14,9 mm, Pressure zone separation=1
Sub-base VMPAL-AP-14-T1 560975
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre