Szelep csatlakozó Festo VABS-S7-RB-B-G14-V14-A
Sub base
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VABS-S7-RB-B-G14-V14-A
Rubix:515129
gyártó:3580505
EAN:4052568271497
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó tömb VABS-S7-RB-B-G14-VDE1-R& 3580505
sub-base VABS-S7-RB-B-G14-V14-A Assembly Position=Any, Pilot Air supply=(* external, * Internal), Operating pressure=0 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=4
Sub-base VABS-S7-RB-B-G14-V14-A 3580505
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre