Vákuum szívószelep Festo ESS-6-SU
Suction cup ESS-6
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ESS-6-SU
Rubix:532654
gyártó:189275
EAN:4052568041922
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuum szívók. ESS-6-SU 189275
Suction cup complete ESS-6-SU Wearing part, easily replaceable Min. workpiece radius=15 mm, Nominal size=2 mm, Suction cup diameter=6 mm, Suction cup volume=0,015 cm3, Ejector pulse suitability=<= 4 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3,03 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre