Referencia
Optibelt:3-5VX 670
Rubix:609172
gyártó:1879958
EAN:4014486284010




Termék leírás : Optibelt Ékszíj 3-5VX 670
The optibelt SUPER KBX-POWER kraftbands are made up of optibelt SUPER X-POWER V-belts and are joined together with a top surface which is highly resistant to wear and tear. optibelt SUPER KBX-POWER kraftbands display a tension behaviour which is clearly more favourable in comparsion with canventional raw edge kraftbands. These kraftbands are used with up to five ribs or as a combination of sets.
Kraftbands - raw edge, cogged
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 496 g |
|---|---|
| Profil | 5vx |
| Külső hossz | 670 '' |
| Bordák száma | 3 |
| Belső hossz | 1702 mm |
| Felső szélesség | 182.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
