Fogazott ékszíjak Optibelt X13 X 2390

SUPER TX Classical V-Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:X13 X 2390
Rubix:618209
gyártó:1693470
EAN:4014486096125
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilax
Öv számaax93
Külső hossz2410 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Optibelt Ékszíj X13 x 2390


Versatile use

The advantages of the optibelt SUPER TX M=S V-belts always come into their own where extremely small pulley diameters, high speeds, extraordinary power requirements and higher ambient temperatures make the use ofwrapped V-belts seem uneconomical and not sensible.


High-quality

Rubber compounds combined with low-stretch tension cords ensure high power transmission and increased service life.


M=S Set constant

optibelt SUPER TX M=S V-belts can be used without measurement and ensure a wide performance range with high efficiency.

Raw edge belts, cogged

Erősségek

  • Low stretch
  • High power transmission
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Extreme transverse rigidity
  • Improved abrasion resistance
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Sophisticated material technology
  • Outstanding efficiency
  • Electrically conductive
  • Extremely small pulley diameters
  • Allows drive ratios up to 1:12
  • Technikai információk


    Jellemzők
    Logisztikai Tömeg237 g
    Profilax
    Öv számaax93
    Külső hossz2410 mm
    Belső hossz2360 mm
    Felső szélesség13 mm
    Magasság8 mm
    Referenciahossz2390 mm
    Alsó szélesség7.5 mm
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre