Referencia
Optibelt:X17 X 1203
Rubix:621754
gyártó:1591816
EAN:4014486096415




Termék leírás : Optibelt Ékszíj X17 x 1203
Versatile use
The advantages of the optibelt SUPER TX M=S V-belts always come into their own where extremely small pulley diameters, high speeds, extraordinary power requirements and higher ambient temperatures make the use ofwrapped V-belts seem uneconomical and not sensible.
High-quality
Rubber compounds combined with low-stretch tension cords ensure high power transmission and increased service life.
M=S Set constant
optibelt SUPER TX M=S V-belts can be used without measurement and ensure a wide performance range with high efficiency.
Raw edge belts, cogged
Erősségek
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 28x153x153 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 198 g |
| Profil | bx |
| Öv száma | bx451/2 |
| Külső hossz | 1232 mm |
| Belső hossz | 1163 mm |
| Felső szélesség | 17 mm |
| Magasság | 11 mm |
| Referenciahossz | 1203 mm |
| Alsó szélesség | 9.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre