Keskeny fogazott ékszíj Optibelt XPB 1320 XEP
SUPER XE-POWER PRO High-Performance Wedge Belt
Lásd a műszaki információkatReferencia
Optibelt:XPB 1320 XEP
Rubix:607039
gyártó:1014325
EAN:4044978160591




Műszaki összefoglalás
| Profil | xpb |
|---|---|
| Referenciahossz | 1320 mm |
| Külső hossz | 1342 mm |
Termék leírás : OPTIBELT XPB 1320 XEP Fogazott ékszíj - 1014325
The maintenance-free optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S is one of the most powerful drive belts on the market. Its innovative design opens up new possibilities in the design of friction-locked drives, even on the smallest disc diameters, in extreme temperature ranges and at the highest speeds.
Erősségek
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 205,92 g |
|---|---|
| Profil | xpb |
| Referenciahossz | 1320 mm |
| Külső hossz | 1342 mm |
| Felső szélesség | 16.3 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Belső hossz | 1260 mm |
| Keresztmetszet | 16,3x13 |
| 13 mm | |
| 1320 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre