Keskeny ékszíj Gates SPA2900MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:SPA2900MN SUPERHC MN
Rubix:255007
gyártó:941502900
EAN:5412571102710
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz2900 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Fogazott ékszíjak SPA2900MN SUPERHC MN [GATES]


Cogged beltless V-belt with a narrow profile. The cogging reduces internal heat development. The precision ground straight belt flanks guarantee an even wedge effect and reduce noise. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading.

Erősségek

• Suitable for use of idlers.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspa
Felső szélesség13 mm
Referenciahossz2900 mm
Belső hossz2900 mm
Külső hossz2918 mm
Vastagság10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre