Keskeny ékszíj Gates SPZ1120MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPZ

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:SPZ1120MN SUPERHC MN
Rubix:209872
gyártó:941801120
EAN:5412571108569
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Felső szélesség9.7 mm
Referenciahossz1120 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES SPZ1120MN SUPERHC MN Burkolt Ékszíj - 9418-01120


Cogged beltless V-belt with a narrow profile. The cogging reduces internal heat development. The precision ground straight belt flanks guarantee an even wedge effect and reduce noise. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading.

Erősségek

• Suitable for use of idlers.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Felső szélesség9.7 mm
Referenciahossz1120 mm
Belső hossz1083 mm
Külső hossz1133 mm
Vastagság8 mm
Burkoltnem
Sorozatsuper hc
Min. Üzemi hőmérséklet-51 °C
Max.Üzemi hőmérséklet121 °C
Minimális szíjtárcsa-átmérő56 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre