Referencia
Gates:SPC15000 SUPERHC
Rubix:10483870
gyártó:933515000
EAN:5412571950151





Műszaki összefoglalás
| Profil | spc |
|---|---|
| Felső szélesség | 22 mm |
| Referenciahossz | 15000 mm |
Termék leírás : GATES SPC15000 SUPERHC Burkolt ékszíj - 933515000
Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spc |
|---|---|
| Felső szélesség | 22 mm |
| Referenciahossz | 15000 mm |
| Belső hossz | 14917 mm |
| Külső hossz | 15030 mm |
| Vastagság | 18 mm |
| Burkolt | igen |
| Sorozat | super hc |
| Min. Üzemi hőmérséklet | -30 °C |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 60 °C |
| Minimális szíjtárcsa-átmérő | 224 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre