Keskeny ékszíj Gates SPZ1750 SUPERHC

SuperHC SPZ

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:SPZ1750 SUPERHC
Rubix:214441
gyártó:933101750
EAN:5412571076301
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspz
Felső szélesség9.7 mm
Referenciahossz1750 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES SPZ1750 SUPERHC Burkolt ékszíj - 933101750


Wrapped V-belt with a narrow profile. The oil and heat resistant Flex-Weave® wrapping protects the core of the belt against the most extreme conditions. The vulcanised ' flex-bonded ' tensile cords offer superior resistance to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. More power in the same space or the same power and space savings of up to 50%.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards.
• UNISET tuning system.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspz
Felső szélesség9.7 mm
Referenciahossz1750 mm
Belső hossz1713 mm
Külső hossz1763 mm
Vastagság8 mm
Burkoltigen
Sorozatsuper hc
Min. Üzemi hőmérséklet-30 °C
Max.Üzemi hőmérséklet60 °C
Minimális szíjtárcsa-átmérő63 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre