Pneumatikus helyzetérzékelő SMC D-M9NW
Switch Series D-M9#W(V)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:D-M9NW
Rubix:10412495
gyártó:D-M9NW
EAN:3618036134285

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Elektonikus jeladó,3-eres,0,5m kábel, D-M9NW
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9NW (3-wire, NPN)
Lead Wire Length: 0.5 m
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9NW (3-wire, NPN)
Lead Wire Length: 0.5 m
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 28x5x4 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 10 g |
| Min. feszültség | 28 V |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Max. feszültség | 28 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre