Pneumatikus helyzetérzékelő SMC D-A73L

Switch Series D-

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:D-A73L
Rubix:368035
gyártó:D-A73L
EAN:3618035638418
A72/A73/A80, Reed Switch, Rail Mounting, Grommet, Perpendicular

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Jeladó REED,24VDC/100VAC,3m kábel, D-A73L


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
•Power voltage: 100, 200VAC/48V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Model: A73 (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg51 g
Min. feszültség24 V
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Max. feszültség24 V
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre