Befogók Festo HGDS-PP-20-P-A-B

Swivel/Gripper Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HGDS-PP-20-P-A-B
Rubix:518685
gyártó:1187961
EAN:4052568228255
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Ford.szor.egys. HGDS-PP-20-P-A-B 1187961


swivel/gripper unit HGDS-PP-20-P-A-B With flexible cushioning Size=20, Rotation angle adjustment range=0 - 210 deg, Stroke per gripper jaw=7 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,02 mm
swivel/gripper unit HGDS-PP-20-P-A-B With flexible cushioning Size=20, Rotation angle adjustment range=0 - 210 deg, Stroke per gripper jaw=7 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,02 mm

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket20 mm
Min. hőfok5 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre