Forgó aktuátorok Festo DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B
Swivel/linear unit DSL
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B
Rubix:523670
gyártó:556606
EAN:4052568201494
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Ford.lin.hajt. DSL-16-100-270-P-A-S2-K& 556606
Ideal for screw-in movements: the combination of swivel unit and linear cylinder with individually or simultaneously controllable motion
Erősségek
- Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
- High repetition accuracy
- With plain or recirculating ball bearing guide
- Through piston rod
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1240 g |
|---|---|
| Hengerlöket | 100 mm |
| Max. üzemi nyomás | 8 bar |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre