Forgó aktuátorok Festo DSL-16-50-270-CC-A-S20-B

Swivel/linear unit DSL

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DSL-16-50-270-CC-A-S20-B
Rubix:523783
gyártó:556406
EAN:4052568200367
DSL-16-50-270-CC-A-S20-B Swivel/linear unit

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Ford.lin.hajt. DSL-16-50-270-CC-A-S20-B 556406


Ideal for screw-in movements: the combination of swivel unit and linear cylinder with individually or simultaneously controllable motion

Erősségek

  • Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
  • High repetition accuracy
  • With plain or recirculating ball bearing guide
  • Through piston rod

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1050 g
Hengerlöket50 mm
Max. üzemi nyomás8 bar
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre