Plummer blokk ház SKF SYFWK 20 LTHR

SYFWK Y-pillow block bearing Food-line with threaded pins

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SYFWK 20 LTHR
Rubix:91534
gyártó:447148
EAN:07316574958818
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság50.8 mm
Tengelymagasság33.3 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SYFWK 20 LTHR y-csapágyegység


Short base pillow (plummer) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a composite housing. This variant has threads for attachment bolts and is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening a set screw on the inner ring, making it easy to mount.

Erősségek

- Designed for a constant and alternating rotation
- Excellent corrosion resistance
- Lightweight
- Recyclable

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)35,55x72,8x20 mm
Logisztikai Tömeg248 g
Belső átmérő20 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság50.8 mm
Tengelymagasság33.3 mm
Teljes csapágy szélesség35 mm
Külső átmérő66 mm
Magasság66 mm
Hossz73 mm
Sorozatsyfwk
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r6550 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr10800 N
Szélesség31 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre