Egyéb forgó tömítések Freudenberg Sealing Technologies 17135
Symmetrical seals
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:17135
Rubix:379266
gyártó:17135
Dokumentumok
Termék leírás : Szimmetrikus tömítések 160X190X15 N160-004 90NBR109 [SIMRIT]
Symmetrically flat-punched sealing edge
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 160 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 190 mm |
| Magasság | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

