Adagoló szivattyúk SKF LGHB 2/SD250

System 24 TLSD Refill Set

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SKF:LGHB 2/SD250
Rubix:106133
EAN:7316575639549
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Kapacitás250 ml
Min. Üzemi hőmérséklet0 °C
Max.Üzemi hőmérséklet150 °C
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SKF LGHB 2/SD250 olajozó rendszer


This set is filled with SKF LGEM 2 grease for high loads, wet environments and high temperatures, recommended for plain bearings, conveyors and applications with high loads and low speeds. Our refill sets for SKF SYSTEM 24 lubricators are filled with grease/oil and can be used with every TLSD lubricator. To use an oil refill set you need a support plate with integrated return valve which has to be ordered separately.

Erősségek

- Flexible dispense rate from 1 to 12 months
- Ready-to-use re-fill set
- Can be used with all TLSD lubricators
- Filled with SKF grease or oil
- Quick and easy installation
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Kapacitás250 ml
Min. Üzemi hőmérséklet0 °C
Max.Üzemi hőmérséklet150 °C
Üzemelési időállítható
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre