Normál pneumatikus henger Festo DNC-100-25-PPV-A
Szabványos DNC henger
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DNC-100-25-PPV-A
Rubix:536174
gyártó:163465
EAN:4052568134679

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-100-25-PPV-A 163465
Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással
Erősségek
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
- Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
- Pozícióérzékeléshez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4280 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 100 mm |
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre