Normál pneumatikus henger Festo DNC-32-200-PPV-A
Szabványos DNC henger
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DNC-32-200-PPV-A
Rubix:350457
gyártó:163312
EAN:4052568004620

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-32-200-PPV-A 163312
Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással
Erősségek
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
- Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
- Pozícióérzékeléshez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 348x45x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1100 g |
| Hengerátmérő | 32 mm |
| Hengerlöket | 200 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre