Normál pneumatikus henger Festo DNC-40-250-PPV

Szabványos DNC henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DNC-40-250-PPV
Rubix:530368
gyártó:163359
EAN:4052568133955
DNC-40-250-PPV Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket250 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-40-250-PPV 163359


Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással

Erősségek

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
  • Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1930 g
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket250 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre