Normál pneumatikus henger Festo DNC-40-250-PPV-A
Szabványos DNC henger
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DNC-40-250-PPV-A
Rubix:536161
gyártó:163345
EAN:4052568133849

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-40-250-PPV-A 163345
Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással
Erősségek
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
- Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
- Pozícióérzékeléshez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 417x50x50 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1934 g |
| Hengerátmérő | 40 mm |
| Hengerlöket | 250 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre