Normál pneumatikus henger Festo DNC-40-300-PPV-A

Szabványos DNC henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DNC-40-300-PPV-A
Rubix:512937
gyártó:1922628
EAN:4052568017149
DNC-40-300-PPV-A Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket300 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-40-300-PPV-A 1922628


Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással

Erősségek

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
  • Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)470x55x55 mm
Logisztikai Tömeg2144,75 g
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket300 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre