Normál pneumatikus henger Festo DNC-40-40-PPV

Szabványos DNC henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DNC-40-40-PPV
Rubix:530371
gyártó:163352
EAN:4052568133894
DNC-40-40-PPV Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-40-40-PPV 163352


Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással

Erősségek

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
  • Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1008,35 g
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket40 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre