Normál pneumatikus henger Festo DNC-50-125-PPV-A
Szabványos DNC henger
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DNC-50-125-PPV-A
Rubix:431502
gyártó:163374
EAN:4052568134044

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-50-125-PPV-A 163374
Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással
Erősségek
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
- Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
- Pozícióérzékeléshez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 304x85x91 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2052,1 g |
| Hengerátmérő | 50 mm |
| Hengerlöket | 125 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre