Normál pneumatikus henger Festo DNC-50-320-PPV

Szabványos DNC henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DNC-50-320-PPV
Rubix:533643
gyártó:163392
EAN:4052568134198
DNC-50-320-PPV Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket320 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-50-320-PPV 163392


Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással

Erősségek

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
  • Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3272 g
Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket320 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre