Normál pneumatikus henger Festo DNC-50-500-PPV

Szabványos DNC henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DNC-50-500-PPV
Rubix:533641
gyártó:163394
EAN:4052568134211
DNC-50-500-PPV Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket500 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-50-500-PPV 163394


Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással

Erősségek

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
  • Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4400 g
Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket500 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre