Normál pneumatikus henger Festo DNC-63-30-PPV-A
Szabványos DNC henger
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DNC-63-30-PPV-A
Rubix:521353
gyártó:1922636
EAN:4052568250010

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-63-30-PPV-A 1922636
Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással
Erősségek
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
- Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
- Pozícióérzékeléshez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2049,75 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 63 mm |
| Hengerlöket | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre