Normál pneumatikus henger Festo DNC-63-80-PPV

Szabványos DNC henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DNC-63-80-PPV
Rubix:306337
gyártó:163418
EAN:4052568134365
DNC-63-80-PPV Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket80 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-63-80-PPV 163418


Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással

Erősségek

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
  • Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2316,4 g
Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket80 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre