Normál pneumatikus henger Festo DNC-63-80-PPV-A
Szabványos DNC henger
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DNC-63-80-PPV-A
Rubix:364116
gyártó:163404
EAN:4052568134259

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-63-80-PPV-A 163404
Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással
Erősségek
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
- Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
- Pozícióérzékeléshez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 296x189x126 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2353,4 g |
| Hengerátmérő | 63 mm |
| Hengerlöket | 80 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre