Normál pneumatikus henger Festo DNC-80-20-PPV-A

Szabványos DNC henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DNC-80-20-PPV-A
Rubix:521352
gyártó:1922641
EAN:4052568250065
DNC-80-20-PPV-A Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-80-20-PPV-A 1922641


Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással

Erősségek

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
  • Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3082,14 g
Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre