Normál pneumatikus henger Festo 369201

Szabványos DNC henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:369201
Rubix:343022
gyártó:369201
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő125 mm
Hengerlöket2000 mm

Dokumentumok

Termék leírás : DNC-125-PPVA 369201 kopó alk.r.klt.


Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással
End cap

Erősségek

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
  • Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő125 mm
Hengerlöket2000 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre