Normál pneumatikus henger Festo DSBG-125-500-PPSA-N3
Szabványos henger DSBG
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSBG-125-500-PPSA-N3
Rubix:519745
gyártó:2159919
EAN:4052568252632

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSBG-125-500-PPSA-N3 2159919
Robusztus rúdzsákmány henger az ISO 15552 szabvány szerint.
Erősségek
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sturdy tie rod design
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 16000 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 125 mm |
| Hengerlöket | 500 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre