Normál pneumatikus henger Festo DSBG-160-160-PPVA-N3
Szabványos henger DSBG
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSBG-160-160-PPVA-N3
Rubix:520767
gyártó:2029468
EAN:4052568250607

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSBG-160-160-PPVA-N3 2029468
Robusztus rúdzsákmány henger az ISO 15552 szabvány szerint.
Erősségek
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sturdy tie rod design
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 14937 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 160 mm |
| Hengerlöket | 160 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre