Normál pneumatikus henger Festo DSBG-80-80-PPVA-N3

Szabványos henger DSBG

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DSBG-80-80-PPVA-N3
Rubix:519659
gyártó:1646774
EAN:4052568244194
DSBG-80-80-PPVA-N3 Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket80 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSBG-80-80-PPVA-N3 1646774


Robusztus rúdzsákmány henger az ISO 15552 szabvány szerint.

Erősségek

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Sturdy tie rod design
  • Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
  • Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
  • For position sensing
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3240,4 g
Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket80 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre