Kör keresztmetszetű hengerek Festo DSBG-63-500-PPVA-N3T4-100V
Szabványos henger DSBG
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:DSBG-63-500-PPVA-N3T4-100V
Rubix:10445523
gyártó:1646738(DSBG-63-500-PPVA-N3T4-100V)

Termék leírás : FESTO Szabványos henger DSBG-63-500-PPVA-N3T4-100V 1646738
Robusztus vonórudas henger az ISO 15552 szabvány szerint.
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 63 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 500 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre