Pneumatikus irányított szelep Festo VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L
Szabványos szelep központi dugóval VSVA
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L
Rubix:522881
gyártó:566993
EAN:4052568007782

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L 566993
Szabványos szelepek ISO 15407-1 központi dugóval
Erősségek
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 742 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 2800 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre