Pneumatikus irányított szelep Festo VSVA-B-B52-D-D2-1R5L
Szabványos szelep központi dugóval VSVA
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VSVA-B-B52-D-D2-1R5L
Rubix:522879
gyártó:566995
EAN:4052568007799

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSVA-B-B52-D-D2-1R5L 566995
Szabványos szelepek ISO 15407-1 központi dugóval
Erősségek
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 165x82x57 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 769,4 g |
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 4000 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre