Pneumatikus irányított szelep Festo VSVA-B-D52-ZH-A2-5C1

Szabványos szelep központi dugóval VSVA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VSVA-B-D52-ZH-A2-5C1
Rubix:521876
gyártó:547157
EAN:4052568186739
VSVA-B-D52-ZH-A2-5C1 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSVA-B-D52-ZH-A2-5C1 547157


Szabványos szelepek ISO 15407-1 központi dugóval

Erősségek

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Technikai információk


Jellemzők
Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Feszültség12 V
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram550 l/min
Nyomás tartomány-0,9/10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre