Pneumatikus irányított szelep Festo VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1
Szabványos szelep központi dugóval VSVA
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1
Rubix:524827
gyártó:547178
EAN:4052568186944

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1 547178
Szabványos szelepek ISO 15407-1 központi dugóval
Erősségek
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 254 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 1400 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre